Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET PWR-60-24 Netzteil 60 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET PWR-60-24 Netzteil 60 W Blau, Weiß
PLANET PWR-60-24 Netzteil 60 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25014258
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PWR-60-24
EAN/GTIN:
     4711605283304
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Sicherheit
Ul508, TUV EN60950-1
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Leistung
Sonstige Funktionen
Beschreibung Ausgangsleistung
60
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 60w, din netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
WGS-4215-8T
ab € 148,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.