|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24943573 Herst.-Nr.: CP01203 EAN/GTIN: 4033657060185 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | Nicht zutreffend |  | Produktfarbe | Weiß |  | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm |  | Länge (mm) | 315 mm |  | Gewicht | 75.5 g |  | Innenmaße (B x T x H) | 235 x 310 x 30 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, vollpapp-versandtaschen din a4, briefumschläge farbig |
|  |  |
| |