Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Lavorwash Ashley Kombo 28 l Schwarz, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24902312
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.243.0024
EAN/GTIN:
     8013298065967
Suchbegriffe:
Aschesauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
28 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gehäusematerial
Edelstahl
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum
18 kPa
180 mbar
Luftstrom
30 l/s
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.