Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24774504
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006704
EAN/GTIN:
     5099206055452
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mal wieder unterwegs? Nimm eine Tastatur mit.
Das Leichtgewicht Keys-To-Go für alle Gelegenheiten bietet ein komfortables Tipperlebnis.

Genau das, was Sie von einer Logitech Tastatur erwarten.
Tastatur mit komfortabler Tastenanordnung und angenehmem Feedback. iOS®-Shortcuts oder Android®-Shortcuts für erhöhte Produktivität. Kabellose Bluetooth-Kopplung. Drei Monate Akkulaufzeit.

Im Leben geht auch mal was daneben. Wischen Sie einfach drüber.
Die robuste FabricSkin-Oberfläche schützt vor Schmutz, Krümeln und Spritzwasser bei allen Gelegenheiten.

Stilvolles Schreiben, wo immer Sie hingehen.
Mit der mobilen Tastatur für unterwegs. Keys-To-Go.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
305 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Aufladequelle
USB
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Kurzbefehle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060554522
Versandkartonsbreite
96 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
263 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1598 g
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060554515
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 44,16*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 168,78*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,06*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 84,31*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,82*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.