Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth QWERTY Holländisch, UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24773642
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006710
EAN/GTIN:
     5099206055513
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
369 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Aufladequelle
USB
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Holländisch, UK Englisch
Kurzbefehle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060555123
Versandkartonsbreite
96 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
263 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1598 g
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060555116
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
980-000404
ab € 148,46*
Zubehör
Logitech
980-000469
ab € 324,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.