Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 5256-10 Gehäusebox 26 Disks Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 5256-10 Gehäusebox 26 Disks Grau
Durable 5256-10 Gehäusebox 26 Disks Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24768826
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     525610
EAN/GTIN:
     4005546571034
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Impulsgeber für den Wandel in der Arbeitswelt. DURABLE unterstützt die Datenarchivierung mit professionellem IT-Zubehör für die übersichtliche Aufbewahrung von Speichermedien.
Erweiterbares und abschließbares Archivsystem MULTIMEDIA BOX I für unterschiedliche Datenträger und Kleinmatierialien wie Kabel und Stecker
Für die Aufbewahrung von ca. 26 CDs/DVDs in Hardbox, 136 Disketten 3,5"
Mit 5 Trennplatten
Kombinierbar mit MULTIMEDIA BOX II , Boxen können horizontal und/oder vertikal fest verbunden werden
Maße: 195 x 165 x 325 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
165 mm
Design
Etui-Typ
Gehäusebox
CD-Kapazität
26 Disks
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 220 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.