Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 45.2027 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 45.2027 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Chrom
TFA-Dostmann 45.2027 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691907
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2027
EAN/GTIN:
     4009816020291
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring, verchromt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Haarspannungs-Hygrometer
Produktfarbe
Chrom
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Chrom
Aufhängerring
Ja
Platzierung
Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
35 mm
Gewicht
65 g
Durchmesser
102 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Anzeigen-Formfaktor
Rund
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 3,80*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.04
ab € 10,74*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
12.1004
ab € 1,43*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5011
ab € 16,72*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,15*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,45*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.