Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 2U-20255 Rack Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24678090
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das IPC 2U-20255 ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität, verbunden mit der exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das IPC 2U-20255 die Möglichkeit intern maximal acht 3.5" und drei 2.5" Festplatten zu verbauen. Vier serienmäßige 80mm-Lüfter sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Die USB-2.0-Schnittstellen sind in der Front leicht erreichbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
11390 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
4
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
8
Anzahl der externen 5,25
4
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
RoHS, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
9100 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Ventilator
4x 80mm
Größe (Imperial)
19 "
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.