| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24668479 Herst.-Nr.: 2781-20 EAN/GTIN: 4078500278102 |
|
|
| | |
| Das GARDENA L-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29), des Versenk-Viereckregners OS 140 (Art.-Nr. 8220) und des Vielflächen-Versenkregners AquaContour automatic (Art.-Nr. 1559-29) am Rohrende. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des L-Stücks selbstdichtend. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anzahl der Ausgänge | 1 | | Zweck | Zapfstelle |
|
| | |
| | | |
| |