Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber 572506 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 560 g Blau, Rot, Weiß, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberhard Faber 572506 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 560 g Blau, Rot, Weiß, Gelb 4 Stück(e)
Eberhard Faber 572506 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 560 g Blau, Rot, Weiß, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24460606
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     572506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
572510
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.