Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Märklin 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452199
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60760
EAN/GTIN:
     4001883607603
Suchbegriffe:
Modellautoantriebssets
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
6 mm
Design
Produkttyp
Ersatzteil
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: zubehör modellbahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.