Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone D81 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone D81 Grau
Innovaphone D81 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24438649
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00081-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Markenkompatibilität
Innovaphone
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Anzahl Melodien
25
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
56 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
142 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
120 h
Ladezeit
3 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, innovaphone dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,87*
€ 711,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.