Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24346026
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4250234502009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4-20 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.