Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24346007
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20196
EAN/GTIN:
     4250234501965
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.