Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris Coldshoe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Aptaris Coldshoe
Walimex Aptaris Coldshoe
Walimex Aptaris Coldshoe
Walimex Aptaris Coldshoe
Walimex Aptaris Coldshoe
Walimex Aptaris Coldshoe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24345950
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20202
EAN/GTIN:
     4250234502023
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
950 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.