Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404495 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24345063
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404495
EAN/GTIN:
     4042774393762
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Highlights:
- Detailgetreuer Innenraum 1/14.

Funktionen
- Vorwärts/rückwärts.
- Links/rechts.
- Stop.

Lieferumfang:
- Modell.
- Fernsteuerung.
- Anleitung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Frequenzband
0.027 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
180.8 g
Akku/Batterie
Batterie der Fernbedienung
2 x AA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.