Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 12.7491.6340 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23988632
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.7491.6340
EAN/GTIN:
     4000530639509
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Das 30-teilige Besteck-Set bietet Ihnen passend zu zahlreichen Speisen und Gängen je sechs Menuegabeln, -messer und -löffel sowie Kuchengabeln und Kaffeelöffel. Damit Sie das Set finden, das Ihren individuellen Wünschen entspricht, gibt es die WMF Bestecke in verschiedenen Designs. Die 30 Teile sind eine gute Basis für tägliches Speisen und können mit weiteren Servier- und Ergänzungsbestecken vervollständigt werden – für eine vollendete Tischkultur.

Ein wenig Glamour gefällig? Die Designerin Jette Joop hat für WMF ein Besteck entworfen, das diesem Wunsch entspricht. Und das auf ganz besondere Weise, denn die plastisch herausgearbeiteten Facetten am Stielende erinnern an die Form eines Edelsteins. Die Grundform des Modells ist klassisch, Proportionen und Länge entsprechen dem modernen Zeitgeist. Hochwertige Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge gewährleisten eine langanhaltende Schneidfähigkeit, und die Veredelung mit poliertem Cromargan protect verleiht dem Besteck seine extreme Kratzbeständigkeit. Vor allem an festlich gedeckten Tafeln hat das Besteck seinen Platz – gut, dass Sie von diesem Modell eine Vielzahl an Ergänzungsteilen erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Tafelgabel, Tafelmesser, Suppenlöffel, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
6
Anzahl der Fleischgabeln
6 Stück(e)
Anzahl an Tafelgabeln
6
Anzahl der Teelöffel
6
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Jette Joop
Kollektion
Jette
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.