|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-23477497 Herst.-Nr.: 12.8581.6040 EAN/GTIN: 4000530351531 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Kinderbesteck von WMF lernen die Kleinen spielerisch, mit Messer, Löffel und Gabel umzugehen. Mehr als 125 Jahre Erfahrung stecken in den kindgerechten Besteckteilen aus rostfreiem Edelstahl, die außerdem mit liebevoll gestalteten Motiven und farbigen Bildern begeistern. Jedes 4-teilige Set besteht aus einem Kindermesser, einem großen und kleinen Kinderlöffel sowie einer Kindergabel. Die Größen der Besteckteile und die kräftigen Stiele eignen sich besonders für kleine Hände und die kindliche Motorik. Die Messer aller WMF Kinderbestecke sind stumpf und haben keinen Wellenschliff. Der Laffenrand des Löffels hat abgerundete Kanten, und die kurzen stumpfen Zinken der Kindergabel passen sich kleinen Kindermündern an. Das Dekor mit verschiedenen Motiven von Prinzessin Anneli, Shaun das Schaf, Wickie oder Biene Maja ist sorgfältig verarbeitet. Die Bestecke sind aus Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 sind langlebig, können in der Spülmaschine gereinigt werden und sind für Kinder ab drei Jahren geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 165 mm | Technische Details | Anzahl der Personen | 1 Person(en) |  | Set pro Person | Tafelgabel, Tafelmesser, Suppenlöffel, Teelöffel |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Kollektion | Knuddel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |