Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icarus C014WE E-Book-Reader-Schutzhülle Cover Weiß 15,2 cm (6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icarus C014WE E-Book-Reader-Schutzhülle Cover Weiß 15,2 cm (6 Zoll)
Icarus C014WE E-Book-Reader-Schutzhülle Cover Weiß 15,2 cm (6 Zoll)
Icarus C014WE E-Book-Reader-Schutzhülle Cover Weiß 15,2 cm (6 Zoll)
Icarus C014WE E-Book-Reader-Schutzhülle Cover Weiß 15,2 cm (6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23139777
Hersteller:
     Icarus
Herst.-Nr.:
     C014WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook reader schutzhülle
Mit dieser Schutzhülle ist Ihr Illumina jederzeit gegen Beschädigungen geschützt. Die Schutzhülle hat eine lederne Außenseite und an der Innenseite Velours. Der Einrast-Mechanismus macht aus dieser Abdeckung eine zweite Haut für Ihren E-Reader. Die Hülle eignet sich ausschliesslich für den Illumina (E653) und ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, lila, weiss und rot. Bevorzugen Sie keine Riemen oder anderes Material auf dem Rahmen Ihres E-Readers zu haben? Dann ist dies die ideale Schutzhülle für Sie! Alle Knöpfe und Anschlüsse sind normal erreichbar wenn der E-reader sich in der Hülle befindet. Das PerfectFit-Gehäuse sieht wunderschön aus und schützt noch besser. Ihr E-Reader kann leicht in die Plastikschale "eingeklickt" werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ICARUS
Maximale Bildschirmgröße
6 Zoll
Material
Kunstleder
Kompatibilität
E653BK, E653RD, E653WE
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Icarus
C014BK
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.