Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS970M/16F8-LC Managed Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS970M/16F8-LC Managed Fast Ethernet (10/100) Grau
Allied Telesis AT-FS970M/16F8-LC Managed Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23074619
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS970M/16F8-LC-30
EAN/GTIN:
     767035201412
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
UL 60950-1 (cUlus), EN60950-1 (TUV), EN60825
Zertifizierung
FCC class A, CISPR class A, EN55022 class A, C-TICK, VCCI Class A, CE, EN601000-3-2, EN601000-3-3
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Geräuschpegel
55.4 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
75 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Durchgang
6.5 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl Faseranschlüsse
8
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, allied sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,06*
€ 1.813,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,74*
€ 1.781,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,32*
€ 1.719,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,54*
€ 1.683,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,91*
€ 1.639,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.