Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SM-X-ES3D-48-P Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SM-X-ES3D-48-P Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco SM-X-ES3D-48-P Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22793763
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SM-X-ES3D-48-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch-modul cisco
switch modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH, SSL/TLS
Leistungen
Kompatibilität
Cisco 4451-X Cisco 3900 Cisco 2921 Cisco 2911
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
412 x 207 x 40 mm
Gewicht
2080 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.462,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.632,74*
€ 4.322,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.601,93*
€ 4.286,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.514,32*
€ 4.182,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,05*
€ 4.132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.462,36*
€ 4.120,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.