Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Rivacase 3012 17,8 cm (7 Zoll) Folio Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22628372
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6907211030120
EAN/GTIN:
     6907211030120
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Asus Fonepad, Lenovo LePad
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.