Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D971951 Herst.-Nr.: 00051167 EAN/GTIN: 4007249511676 |
| |
|
| | |
| - superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger
- durch die geringe Höhe (5.2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen - 50% Platzersparnis - zu 25 Stück verschweißt
Weitere Informationen: Design | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, cd slimcase, cd-slimcase hama |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,37* | € 11,13* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,38* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,56* | € 13,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,35* | € 14,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,14* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2948* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|