Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst WS-C3850-24U-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C3850-24U-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grau
Cisco Catalyst WS-C3850-24U-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22160417
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3850-24U-E
EAN/GTIN:
     882658547720
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
cisco poe switch
poe switch
Die Cisco® Catalyst® Serie 3850 – die nächste Generation von Stackable AccessLayer Switches – bietet eine umfassende Plattform, die für vollständige Konvergenz zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken sorgt. Herzstück der Switches bildet die neue Unified Access Data Plane (UADP) ASIC (Applicationspecific Integrated Circuit) von Cisco. Diese innovative anwendungsspezifische integrierte Schaltung ermöglicht eine einheitliche Durchsetzung von Richtlinien für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, mehr Transparenz für Anwendungen undeine Optimierung der Anwendungsleistung. Das neue, optimierte Cisco StackWise- 480 sorgt für die Konvergenz der verschiedenen Infrastrukturen. Die Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 bieten vollständige Unterstützung für Power over Ethernet Plus (PoE+) nach IEEE 802.3at, modulare und vor Ort austauschbare Netzwerkmodule sowie redundante Lüfter und Netzteile.

Produktübersicht
- Die integrierten Wireless Controller-Funktionen bieten folgende Merkmale:
- Wireless-Kapazität bis 40G pro Switch (48-Port-Modelle)
- Unterstützung für bis zu 50 Access Points und 2000 Wireless-Clients pro Switching-Einheit (Switch oder Stack)
- 24- und 48-Port-Modelle mit 10/100/1000-Modelle mit PoE+ und Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Cisco StackWise-480 für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit mit 480 Gbit/s Datendurchsatz pro Stack
- Einrichtung von Power-Stacks für eine redundante Stromversorgung der Stack-Komponenten dank Cisco
- StackPower™-Technologie
- Drei optionale Uplink-Module mit vier Gigabit-Ethernet-, zwei 10-Gigabit-Ethernet- oder vier 10-GigabitEthernet-Ports

- Redundanz durch zwei modulare Netzteile und drei modulare Lüfter
- Vollständige PoE+-Unterstützung nach IEEE 802.3at mit 30 W Leistung auf allen Ports im 1-HEFormfaktor

- Software-Unterstützung für IPv4- und IPv6-Routing, Multicast-Routing, modulare QoS, Flexible NetFlow
- (FNF) Version 9.0 und optimierte Sicherheitsfunktionen
- Ein Universal-Image der Cisco IOS®
- Software für alle Lizenzebenen bietet einfachen Upgrade-Pfad für Softwarefunktionen
- Erweiterte eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Vorausersatz am folgenden Geschäftstag und 90-Tage-Zugriff auf den Support des Cisco Technical Assistance Center (TAC)
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM
Elektromagnetische Verträglichkeit
47CFR, AS/NZS CISPR22 2, CISPR22, EN55022, ICES003, EN61000-3-2, KCC, EN55024, KN24
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
Aironet 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4096 MB
Flash-Speicher
2048 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
1100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
24000
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.408,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.705,08*
€ 11.549,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.637,42*
€ 11.468,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.466,67*
€ 11.265,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.408,54*
€ 11.196,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.