Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell 89961 Handy-Schutzhülle 12,9 cm (5.1") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell 89961 Handy-Schutzhülle 12,9 cm (5.1") Cover Violett
Krusell 89961 Handy-Schutzhülle 12,9 cm (5.1") Cover Violett
Krusell 89961 Handy-Schutzhülle 12,9 cm (5.1") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22139237
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     89961
EAN/GTIN:
     7394090899617
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Etui aus strukturiertem Material ist so schlank, dass man es kaum glauben kann und gibt Ihrem Handy einen modernen, urbanen Look! Es bietet effizienten Schutz für Ihr Gerät und ist perfekt für jede Gelegenheit.

- Aus einem Stück gefertigt.
- Wird einfach augeclippt.
- Strukturiertes Material für mehr Griffigkeit.
- Aussparungen für alle Funktionen.
- Schutzfüße auf der Displayseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S5
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche, Hand (tragend), Tasche (zum Tragen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.