Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MCA-202 Audio-Kabel 2 m 6.35mm 2 x 6.35mm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MCA-202 Audio-Kabel 2 m 6.35mm 2 x 6.35mm Schwarz, Rot
Monacor MCA-202 Audio-Kabel 2 m 6.35mm 2 x 6.35mm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22130308
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     06.2640
EAN/GTIN:
     4007754047172
Von 1x 6.3-mm-Stereo- auf 2x 6.3-mm-Mono-Klinkenstecker. Zum Anschluss von z.B. Effektgeräten an Mischpulte mit Einschleifpunkten. Länge: 2m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
2 x 6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.