Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 10840 Serviette Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork 10840 Serviette Weiß
Tork 10840 Serviette Weiß
Tork 10840 Serviette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22024474
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     10840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Wir garantieren, dass das Tork Xpressnap® Serviettenspendersystem den Serviettenverbrauch um mindestens 25% im Vergleich zu herkömmlichen Spenderserviettensystemen senkt. Dies hilft Ihnen dabei den Serviettenverbrauch und damit die Abfallmenge zu reduzieren.

- 1-lagige Serviette in großzügigem Format
- Ideal für die Systemgastronomie mit Fokus auf Kostenkontrolle
- Die Serviettenbündel sind in einem hygienischen Plastikbeutel geschützt verpackt.
- Individueller Werbedruck möglich - ein Effizienter Weg, um eine Botschaft zu vermitteln
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. EU Ecolabel Zertifizierung.
- Tork Easy HandlingTM Verpackung: Leicht zu öffnen, leichtes Zusammenfalten, leicht zu tragen dank praktischer Griffe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
216 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.125 Stück (ab € 0,00921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.