Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86243 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86243 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86243 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86243 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86243 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21904088
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86243
EAN/GTIN:
     4043619862436
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul
Mit dieser Kupplung von Delock können Sie zwei Netzwerkkabel auch ohne Stecker verbinden, um sie zu verlängern oder zu reparieren. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.8 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
24.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.