Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 2200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 2200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21802220
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120060
EAN/GTIN:
     4260074975475
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
364 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
10200 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
1100 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95 %
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Leistungsfaktor
0,55
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,55
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.