Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 650 SH IEC UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21800047
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120057
EAN/GTIN:
     4260074975444
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
4600 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95 %
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,55
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Modem (RJ-11) Port
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.