Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Zubehör für Monitorhalterungen
>
Artikel
B-Tech BT4005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-21779410
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT4005/B
EAN/GTIN:
5019318077180
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stange
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BT4000 / BT4001 / BT4002 / BT4102 / BT4003 / BT4004 / BT8380-FSB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Durchmesser
60 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.014 cm³
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Zubehör für Monitorhalterungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT4011
B-Tech
BT4011/B
€ 52,01*
Zubehör
B-Tech BT4015
B-Tech
BT4015/B
€ 103,36*
Zubehör
B-Tech BT6045
B-Tech
BT6045/GB
€ 41,14*
Zubehör
B-Tech BT7056
B-Tech
BT7056/C
€ 36,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.