Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LS390N Integrierter Schaltkreis Decade counter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74LS390N Integrierter Schaltkreis Decade counter
Texas Instruments SN74LS390N Integrierter Schaltkreis Decade counter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21670679
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS390N
EAN/GTIN:
     5053606527360
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.34 mm
Tiefe
7.62 mm
Breite (mit Pins)
21.34 mm
Höhe (mit Pins)
8.38 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Decade counter
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Summierzähler, 74ls logic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.