Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman LAB1 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman LAB1 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C
Velleman LAB1 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21626693
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     LAB1
EAN/GTIN:
     5410329343798
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Lötkolben
Lötstation
Ihre platzsparende Laborlösung !
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
450 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
48 W
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.