Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX20 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX20 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX20 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21517619
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX20
EAN/GTIN:
     4260057123800
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
519 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
5.2 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
43.5 g
Merkmale
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,19*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.