Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1757301 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1757301 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
Ritto 1757301 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21204292
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1757301
EAN/GTIN:
     4026529032618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.