Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-3146 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-3146 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3146 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3146 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203703
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3164
ab € 5,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3853
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.