Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-3144 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-3144 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3144 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3144 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203701
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3162
ab € 3,43*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3854
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.