Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner H02041A0016 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02041A0016 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Telegärtner H02041A0016 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21136660
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02041A0016
EAN/GTIN:
     4018359307325
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,432*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,092*
€ 7,24948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,832*
€ 6,94008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,622*
€ 6,69018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,252*
€ 6,24988
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,432*
€ 5,27408
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Telegärtner
H02041A0017
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.