Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 012 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Colompac CP 012 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Weiß
Colompac CP 012 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20904992
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B4 (250 x 353 mm)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
353 mm
Gewicht
84 g
Innenmaße (B x T x H)
245 x 345 x 30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.