Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLL05 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLL05 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLL05 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20862331
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLL05
EAN/GTIN:
     5711045884153
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
12 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.