Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3007 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3007 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3007 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3007 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3007 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20822936
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     RIVA-3007-BLACK
EAN/GTIN:
     6907801030073
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
9-10.1'' Tablet oder iPad 3/4 Universal Case.

Produkteigenschaften:

- Universal Case für Tablets 9-10.1" (iPad 3/4 / Samsung Galaxy Tab 10.1 / Galaxy Note 10.1).

Material:

- Außenmaterial aus hochwertigem Kunstleder aus PU-Material
- Innenmaterial aus Mikrofaser (weiches Velours) um den Bildschirm zu schützen und zu reinigen
- Das Innenmaterial ist für das Bildschirmpositionierungssystem aus rutschfestem Kunstleder aus PU-Material gemacht.

- Universal Clip aus flexiblen, festen Kunststoff mit einem elastischen Band um das Gerät einfach zu fixieren und herauszunehmen.
- Zwei versteckte Klettverschlüsse erlauben das Tablet in verschiedenen Blickwinkeln zu fixieren. Ein elastisches Band schliesst das Case sicher während das Gerät nicht benutzt wird.
- Hard cover.
- Seitlicher Aufprallschutz.
- Einfacher Zugriff auf alle Bedienknöpfe, USB Ports und Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
iPad 3/4 / Samsung Galaxy Tab 10.1 / Galaxy Note 10.1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
265 mm
Dicke
22 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.