| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20819009 Herst.-Nr.: 68572 EAN/GTIN: 4040849685729 |
| |
|
| | |
| 2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage Unsere Netzwerkdosen in unterschiedlichen Farbausführungen besitzen ein robustes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer. Mit 2x RJ45-Anschlüssen ausgestattet, können bequem alle benötigten Geräte an die Datendose angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Zertifizierung | WEEE, CE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | Merkmale | Buchsen-Typ | 2 x RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a | | Frequenz | 500 MHz | | Einführungsresistanz | 1000 MΩ | Energie | Nennspannung | 125 V | | Nennstrom | 1.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |