Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1545-00001702
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
225 mm
Innenmaße (B x T x H)
302 x 215 x 80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
132.5 g
Paketgewicht
2660 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,98*
3 Tage
1760
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,02*
2 Tage
563
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
9 Tage
1438
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,76*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,88*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,71*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.