Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Aptaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20772951
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19901
EAN/GTIN:
     4250234599016
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.