Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WS-C3850-24U-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3850-24U-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Cisco WS-C3850-24U-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20631196
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3850-24U-S
EAN/GTIN:
     882658547973
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch cisco
Die Cisco® Catalyst® Serie 3850 – die nächste Generation von Stackable AccessLayer Switches – bietet eine umfassende Plattform, die für vollständige Konvergenz zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken sorgt. Herzstück der Switches bildet die neue Unified Access Data Plane (UADP) ASIC (Applicationspecific Integrated Circuit) von Cisco. Diese innovative anwendungsspezifische integrierte Schaltung ermöglicht eine einheitliche Durchsetzung von Richtlinien für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, mehr Transparenz für Anwendungen undeine Optimierung der Anwendungsleistung. Das neue, optimierte Cisco StackWise- 480 sorgt für die Konvergenz der verschiedenen Infrastrukturen. Die Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 bieten vollständige Unterstützung für Power over Ethernet Plus (PoE+) nach IEEE 802.3at, modulare und vor Ort austauschbare Netzwerkmodule sowie redundante Lüfter und Netzteile.

Produktübersicht
- Die integrierten Wireless Controller-Funktionen bieten folgende Merkmale:
- Wireless-Kapazität bis 40G pro Switch (48-Port-Modelle)
- Unterstützung für bis zu 50 Access Points und 2000 Wireless-Clients pro Switching-Einheit (Switch oder Stack)
- 24- und 48-Port-Modelle mit 10/100/1000-Modelle mit PoE+ und Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Cisco StackWise-480 für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit mit 480 Gbit/s Datendurchsatz pro Stack
- Einrichtung von Power-Stacks für eine redundante Stromversorgung der Stack-Komponenten dank Cisco
- StackPower™-Technologie
- Drei optionale Uplink-Module mit vier Gigabit-Ethernet-, zwei 10-Gigabit-Ethernet- oder vier 10-GigabitEthernet-Ports

- Redundanz durch zwei modulare Netzteile und drei modulare Lüfter
- Vollständige PoE+-Unterstützung nach IEEE 802.3at mit 30 W Leistung auf allen Ports im 1-HEFormfaktor

- Software-Unterstützung für IPv4- und IPv6-Routing, Multicast-Routing, modulare QoS, Flexible NetFlow
- (FNF) Version 9.0 und optimierte Sicherheitsfunktionen
- Ein Universal-Image der Cisco IOS®
- Software für alle Lizenzebenen bietet einfachen Upgrade-Pfad für Softwarefunktionen
- Erweiterte eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Vorausersatz am folgenden Geschäftstag und 90-Tage-Zugriff auf den Support des Cisco Technical Assistance Center (TAC)
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
800 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL, CAN/CSA-C22.2, EN, IEC, NOM
Zertifizierung
47CFR, AS/NZS CISPR22, CISPR22, EN55022, ICES003, VCCI, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, KCC, CNS13438, EN55024, CISPR24, KN24, ROHS
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4096 MB
Flash-Speicher
2048 MB
Geräuschpegel
48 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
237310 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
488 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
7500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4572 m
Wärmeableitung
3793 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 - 12 A
Ausgangsspannung
56 V
Ausgangsleistung
1100 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
84.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
92 Gbit/s
Durchgang
68.4 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
24000
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
RMON I, RMON II, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.190,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.502,67*
€ 7.738,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.444,24*
€ 7.668,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.284,23*
€ 7.478,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.211,80*
€ 7.392,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.190,75*
€ 7.366,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.