Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant 490c G6 Server Blade Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren E5504 2 GHz 6 GB DDR3-SDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant 490c G6 Server Blade Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren E5504 2 GHz 6 GB DDR3-SDRAM
HPE ProLiant 490c G6 Server Blade Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren E5504 2 GHz 6 GB DDR3-SDRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2057226
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     509316-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
hp server
server
Der HP ProLiant BL490c Virtualization Blade setzt als halbhoher Blade neue Maßstäbe hinsichtlich der Speicherkapazität und E/A-Bandbreite. Mit bis zu 2 Intel® Xeon® Prozessoren, 18 DIMM-Steckplätzen und der Unterstützung für bis zu 24 NICs präsentiert sich der BL490c jedem Manager eines Unternehmensrechenzentrums als ideale Serverplattform für das Hosting von virtuellen Maschinen.

• Bis zu zwei (2) Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 5500 oder 5600 einschließlich hardwaregestützter Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) mit Funktionen wie Extended Page Tables


Kostensenkungen mit jeder virtuellen Maschine

• Durch eine Erweiterung der Hypervisor-Lizenzen kann jedem Prozessorcore mehr Speicher zugeteilt werden als bei allen anderen Server-Blades mit 2 Prozessoren.


Implementierungsvielfalt

• Mit HP ProLiant iVirtualization (optional) dauert das Erstellen und Inbetriebnehmen von virtuellen Servern nur Minuten, da aufwändige Konfigurationsschritte entfallen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5504
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Triple
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
4.8 GT/s
Prozessorsockel
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor-Threads
4
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
D0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Prozessor Codename
Nehalem EP
Tcase
76 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
19.2 GB/s
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Prozessor-Paketgröße
42.5 x 45 mm
Prozessor-Code
SLBF9
Physical Address Extension (PAE)
Ja
40 Bit
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
15
Prozessorsystemtyp
DP
Prozessor-Serien
Intel Xeon 5500 Series
Design
Gehäusetyp
Blade
Merkmale
Bildertypenkarte
<div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-17.gif" title="Block Diagram" /><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-16.gif" title="Block Diagram" /><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-19.gif" title="Block Diagram" /></div>
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
2
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
40711
Software
Mitgelieferte Software
Insight Control with iLO Advanced (iLO 3)
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
192 GB
Speicherkartensteckplätze
18
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.6 mm
Tiefe
55.63 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
6440 g
Netzwerk
LAN-Controller
HP NC532i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,99*
€ 2.362,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,92*
€ 2.323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,12*
€ 2.254,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,36*
€ 2.210,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,32*
€ 2.163,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
500666-B21
ab € 88,05*
Zubehör
HP
500658-B21
ab € 202,72*
Zubehör
HP
500662-B21.B
ab € 53,27*
Zubehör
HP
453246-B21
ab € 101,63*
Zubehör
HP
467801-B21
ab € 122,05*
Zubehör
HP
UE493E
ab € 184,09*
Zubehör
HP
UH745E
ab € 150,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.