Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel
Digitus CAT 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20563692
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93903
EAN/GTIN:
     4016032267133
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Das DIGITUS® Verbindungsmodul dient der Verbindung bzw. Verlängerung von Twisted Pair Kabeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nominale Stromabgabe
1 A
Material
ABS Synthetik
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
A-LSA-K
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.