Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 5200 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode 5200 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Patton SmartNode 5200 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20526182
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN5200/32B/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
400 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
IP, RIP-1, RIP-2
Management-Protokolle
Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB II
Sprachcodec
G.711, G.723, G.726, G.729ab
Unterstützte Protokolle
DHCP Client / Server,
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
NXP MPC875
Prozessortaktfrequenz
133 MHz
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
32 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sonstige Funktionen
Spracheigenschaften
SIPv2, DTMF
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, DES
Firewall
Ja
NAT Funktionalität
Ja
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.