Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 867VAE WLAN-Router Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 867VAE WLAN-Router Gigabit Ethernet
Cisco 867VAE WLAN-Router Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20395150
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C867VAE-W-E-K9
EAN/GTIN:
     882658562464
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11n
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
2500 g
DSL-Funktionen
VDSL2
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,01*
€ 973,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,76*
€ 970,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,13*
€ 934,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,55*
€ 902,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,52*
€ 871,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.