Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846BE16-R1K28B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846BE16-R1K28B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-846BE16-R1K28B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-846BE16-R1K28B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-846BE16-R1K28B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19673281
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846BE16-R1K28B
EAN/GTIN:
     672042106844
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34000 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
24
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Leistung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1280 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.734,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,57*
€ 2.064,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,39*
€ 2.061,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,88*
€ 1.996,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,24*
€ 1.944,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,20*
€ 1.878,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.